ARCLUCE SPA - ACL1099479X SOSP. SEMPL. RIGO31 D/I C/REG.MILL. 1,5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378410789
Codice prodotto
ACL1099479X
Cod. produttore
1099479X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Il sistema di illuminazione modulare per l’interior design Utilizzato come sistema di illuminazione modulare, RIGO31 consente ai designer più creativi infinite combinazioni di elementi luminosi lineari e angolari per configurazioni di luce eleganti efunzionali, adatte a molteplici contesti. Gli spazi possono essere valorizzati con soluzioni dall’impatto estetico raffinato, senza rinunciare alla funzionalità e alla massima qualità illuminotecnica. Design: con le sue forme essenziali, questo sistema di illuminazione modulare si integra con discrezione in qualsiasi tipo di architettura, specie nei contesti dal design moderno ed elegante Versatilità: diverse possibilità di installazione, ampia scelta di ottiche (anche a luce indiretta) e di temperature colore, infinite combinazioni possibili: RIGO31 soddisfa ogni esigenza di ogni progetto illuminotecnico, dall’illuminazione funzionale a quella decorativa Applicazioni: particolarmente indicato laddove è necessario illuminare in maniera coordinata ambienti diversi tra loro, ad esempio uffici, negozi, hotel e aree residenziali di prestigio Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo Versioni: la gamma RIGO31 include modelli a incasso, a plafone, a sospensione e a parete


