ARCLUCE SPA - ACL1099470X-21 ATT.PALO GRAPES SING. D=102 FORMAT1/ECO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Lunghezza - 174 mm
Larghezza - 170 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378410642
Codice prodotto
ACL1099470X-21
Cod. produttore
1099470X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
174 mm
Larghezza:
170 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
166 mm