ARCLUCE SPA - ACL1099426X GRIGLIA PROTEZIONE EQOS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 420 mm
Larghezza - 440 mm
Accessorio - sì
Altezza - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378355158
Codice prodotto
ACL1099426X
Cod. produttore
1099426X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
420 mm
Larghezza:
440 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
40 mm


