ARCLUCE SPA - ACL1099412X-21 PIASTRA CON TIRANTI QUADRIO180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Larghezza - 180 mm
Accessorio - sì
Altezza - 435 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346859
Codice prodotto
ACL1099412X-21
Cod. produttore
1099412X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Larghezza:
180 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
435 mm
Diametro:
180 mm