ARCLUCE SPA - ACL1099400X-16 PIASTRA CON TIRANTI KOMPASS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Grigio
Larghezza - 104 mm
Accessorio - sì
Altezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346712
Codice prodotto
ACL1099400X-16
Cod. produttore
1099400X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Grigio
Larghezza:
104 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
350 mm
Diametro:
104 mm