ARCLUCE SPA - ACL1099398X-21 PIASTRA CON TIRANTI KLOU/SOUL180


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Larghezza - 184 mm
Accessorio - sì
Altezza - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346705
Codice prodotto
ACL1099398X-21
Cod. produttore
1099398X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Larghezza:
184 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
350 mm
Diametro:
184 mm