ARCLUCE SPA - ACL1099396X-21 PIASTRA CON TIRANTI BASSI MIKO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Larghezza - 76 mm
Accessorio - sì
Altezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346668
Codice prodotto
ACL1099396X-21
Cod. produttore
1099396X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Larghezza:
76 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
140 mm
Diametro:
76 mm


