ARCLUCE SPA - ACL1099394X-16 STAFFE FIX KRION-SHORT ORIEN. (2PCS)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Grigio
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 48 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346613
Codice prodotto
ACL1099394X-16
Cod. produttore
1099394X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Grigio
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
48 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
66 mm