ARCLUCE SPA - ACL1099372X-21 COPPIA STAFFE DI SOST.ESTEN. KRION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Alluminio
Lunghezza - 105 mm
Larghezza - 275 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378205002
Codice prodotto
ACL1099372X-21
Cod. produttore
1099372X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
275 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
88 mm
Coppia di staffe di sostegno orientabili ed estensibili in acciaio verniciato a polvere.


