ARCLUCE SPA - ACL1099372X-16 COPPIA STAFFE DI SOST.ESTEN. KRION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Grigio
Lunghezza - 105 mm
Larghezza - 275 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378204999
Codice prodotto
ACL1099372X-16
Cod. produttore
1099372X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Grigio
Lunghezza:
105 mm
Larghezza:
275 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
88 mm