ARCLUCE SPA - ACL1099371X-21 COPPIA STAFFE DI SOST.A PLAF. KRION


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Larghezza - 104 mm
Accessorio - sì
Altezza - 108 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378204982
Codice prodotto
ACL1099371X-21
Cod. produttore
1099371X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Larghezza:
104 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
108 mm