ARCLUCE SPA - ACL1099330X CONTROCASSA INGR90 TERMOPLASTICA x CAVI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 190 mm
Larghezza - 99 mm
Accessorio - sì
Altezza - 134 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378200984
Codice prodotto
ACL1099330X
Cod. produttore
1099330X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
99 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
134 mm
Diametro:
99 mm