ARCLUCE SPA - ACL1099283X VETRO ANTISCIVOLO INGR260 C/INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8033765674324
Codice prodotto
ACL1099283X
Cod. produttore
1099283X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099283X - VETRO ANTISCIVOLO INGR260 C INOX


