ARCLUCE SPA - ACL1099257X PICCHETTO TITO IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 203 mm
Larghezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378209277
Codice prodotto
ACL1099257X
Cod. produttore
1099257X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
203 mm
Larghezza:
76 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
203 mm
Picchetto in plastica .


