ARCLUCE SPA - ACL1099237X CONTROCASSA THUNDER180 TECNOPOLIMERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro max. della lampada - 183 mm
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Altezza/profondità di installazione - 115 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033765677905
Codice prodotto
ACL1099237X
Cod. produttore
1099237X
Produttore
ACL
Diametro max. della lampada:
183 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
115 mm