ARCLUCE SPA - ACL1099210X CONTROCASSA INGR180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Per controsoffitto a pannelli
Materiale - Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033765672122
Codice prodotto
ACL1099210X
Cod. produttore
1099210X
Produttore
ACL
Applicazione:
Per controsoffitto a pannelli
Materiale:
Plastica
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no
Altezza/profondità di installazione:
180 mm


