ARCLUCE SPA - ACL1099173X-12 VISIERA INCLINATA EQOSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Nero
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 225 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378355080
Codice prodotto
ACL1099173X-12
Cod. produttore
1099173X-12
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Nero
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
225 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
160 mm