ARCLUCE SPA - ACL1099153X-16 STAFFA PORTAPROIETTORI L=500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Superficie - Verniciato
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Altezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378164774
Codice prodotto
ACL1099153X-16
Cod. produttore
1099153X-16
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Verniciato
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza:
500 mm
Profondità:
90 mm
Peso:
3.25 kg
Staffa portaproiettori L=500 mm in acciaio verniciato.


