pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099151X-21 STAFFA PORTAPROIETTORI L=1000

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099151X-21 STAFFA PORTAPROIETTORI L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 90 mm

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378031274

Codice prodotto

ACL1099151X-21

Cod. produttore

1099151X-21

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

90 mm

Larghezza:

1000 mm

Accessorio:

Altezza:

250 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099151X-21 - STAFFA PORTAPROIETTORI L 1000