pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099139X-12 SOSP. DOPPIA C/REG.MILL. ELETTR. 3P 1,5m

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099139X-12 SOSP. DOPPIA C/REG.MILL. ELETTR. 3P 1,5m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378305740

Codice prodotto

ACL1099139X-12

Cod. produttore

1099139X-12

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per sospensione

Numero di conduttori:

3

Colore:

Nero

Sezione nominale:

0.75 mm²

Accessori elettrici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099139X-12 - SOSP. DOPPIA C REG.MILL. ELETTR. 3P 1 5M