pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099134X-11 ROSONE BIANCO C/CAVO 3P 1,5m TRASP.

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099134X-11 ROSONE BIANCO C/CAVO 3P 1,5m TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore per sospensione

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378305658

Codice prodotto

ACL1099134X-11

Cod. produttore

1099134X-11

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Adattatore per sospensione

Numero di conduttori:

3

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

Accessori elettrici per apparecchi di illuminazione, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL1099134X-11 - ROSONE BIANCO C CAVO 3P 1 5M TRASP.