ARCLUCE SPA - ACL1099093X BASAMENTO GOTHIC/KUBIX/QUAD180 ACC.ZINC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 180 mm
Accessorio - sì
Altezza - 500 mm
Diametro - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346286
Codice prodotto
ACL1099093X
Cod. produttore
1099093X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
180 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
500 mm
Diametro:
180 mm