pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1095122A-24V DRIVER INDIP. 75W/24V IP20 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1095122A-24V DRIVER INDIP. 75W/24V IP20 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 75...75 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346125

Codice prodotto

ACL1095122A-24V

Cod. produttore

1095122A-24V

Produttore

ACL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

75...75 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED. 75W. 24 V. IP20. Alimentazione elettrico standard.