ARCLUCE SPA - ACL1095121A-24V DRIVER INDIP. 50W/24V IP20 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 50...50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto per uso all'esterno - sì
Adatto per corrente costante - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346118
Codice prodotto
ACL1095121A-24V
Cod. produttore
1095121A-24V
Produttore
ACL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
50...50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


