pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1095115A-24V DRIVER INDIP. 180W/24V IP67 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1095115A-24V DRIVER INDIP. 180W/24V IP67 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 180...180 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 29 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346095

Codice prodotto

ACL1095115A-24V

Cod. produttore

1095115A-24V

Produttore

ACL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

180...180 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

245 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED. 180W. 24 V. IP67. Alimentazione elettrico standard.