ARCLUCE SPA - ACL1095114A-24V DRIVER INDIP. 96W/24V IP67 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 96...96 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 21 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346088
Codice prodotto
ACL1095114A-24V
Cod. produttore
1095114A-24V
Produttore
ACL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
96...96 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
40 mm
Lunghezza:
270 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II