ARCLUCE SPA - ACL1095112B-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP67 DALI2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 16...16 W
Dimmerabile DALI - sì
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 63 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378346064
Codice prodotto
ACL1095112B-24V
Cod. produttore
1095112B-24V
Produttore
ACL
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
16...16 W
Dimmerabile DALI:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
63 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
91 mm
Lunghezza:
240 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II


