pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1095110A-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP20 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1095110A-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP20 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 16...16 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378345869

Codice prodotto

ACL1095110A-24V

Cod. produttore

1095110A-24V

Produttore

ACL

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

16...16 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

115 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Driver LED. 16W. 24 V. IP20. Alimentazione elettrico standard.