ARCLUCE SPA - ACL0875022A-840-21 LUNIO 80W RADIALE VETRO TRASP. ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Alluminio 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Max prestazioni del sistema - 80 W 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8054378206542
Codice prodotto
ACL0875022A-840-21
Cod. produttore
0875022A-840-21
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
80 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
377 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
8650 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
73...73 W
Con piastra di base:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
520 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Classe di protezione:
II