pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0872000A-830-16 MIKO 20W RADIAL H=300 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0872000A-830-16 MIKO 20W RADIAL H=300 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378207457

Codice prodotto

ACL0872000A-830-16

Cod. produttore

0872000A-830-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

76 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1700 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

300 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

200 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

200 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Collegamento:

Connettore Faston

Rendimento luminoso delle lampade:

1700 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

2

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Supporto realizzato in alluminio estruso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Basamento in alluminio pressofuso (per fissaggio con tasselli). Fornito completo di cavo d'alimentazione. Fornito completo di connettore presa-spina. Sorgente: LED, 3000K, 18W, 2050lm, CRI>80. Colore Grigio. H=300 mm