ARCLUCE SPA - ACL0871050A-840-21 KLOU180 21W RADIALE COMFORT H=960 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054378051722
Codice prodotto
ACL0871050A-840-21
Cod. produttore
0871050A-840-21
Produttore
ACL
Il paletto luminoso per l?illuminazione esterna dall?accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU180 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l?illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall?alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente. Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilita: disponibile con diverse temperature colore, diverse altezze e 4 tipi di ottiche; con ottica radiale schermata, assicura un fascio luminoso perfettamente omogeneo, con ottica unidirezionale illumina con precisione la direzione verso cui viene indirizzato il fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale perparchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti.