pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0871035A-830-16 KLOU180 21W UNID AL H=250 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0871035A-830-16 KLOU180 21W UNID AL H=250 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378052446

Codice prodotto

ACL0871035A-830-16

Cod. produttore

0871035A-830-16

Produttore

ACL

Il paletto luminoso per l’illuminazione esterna dall’accattivante design cilindrico. Il bollard KLOU180 rappresenta una soluzione versatile e stilosa per l’illuminazione sia pubblica che residenziale. Impreziosisce gli ambienti con una luce diffusa, dall’alto comfort visivo, priva di abbagliamento e inquinamento luminoso. Design elegante, dalla forma cilindrica, che si adatta a qualsiasi ambiente. Elevato grado di resistenza (IK10). Versatilità: disponibile con diverse temperature colore, diverse altezze e 4 tipi di ottiche; con ottica radiale schermata, assicura un fascio luminoso perfettamente omogeneo, con ottica unidirezionale illumina con precisione la direzione verso cui viene indirizzato il fascio luminoso. Applicazioni: soluzione ideale per parchi e come illuminazione da giardino, per illuminare percorsi pedonali e vialetti.