ARCLUCE SPA - ACL0868005B-840-16 QUADRIO180 37W C/VETRO H=3435 DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 3435 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378334535
Codice prodotto
ACL0868005B-840-16
Cod. produttore
0868005B-840-16
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
3435 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Colonna
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
32...32 W
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentatore incluso:
sì
Diametro:
180 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Classe di protezione:
I