ARCLUCE SPA - ACL0868002A-840-16 QUADRIO180 45W OPALE H=3435 ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 3935 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378096648
Codice prodotto
ACL0868002A-840-16
Cod. produttore
0868002A-840-16
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
3935 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4320 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
180 mm
Adatto per numero di lampade:
18
Classe di protezione:
II