pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0867002P-840-16 TULA 5W P.SING. SCHERMO PC H=900 PC

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0867002P-840-16 TULA 5W P.SING. SCHERMO PC H=900 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378334054

Codice prodotto

ACL0867002P-840-16

Cod. produttore

0867002P-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

5 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

600 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

4...4 W

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

117 mm

Larghezza:

163 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

I

Tuala Palo comfort. 4W. 600 lm. 4000K. Colore Grigio. H=900 mm