pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0866017B-830-21 KUBIX180 36W RADIALE H=1000 DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0866017B-830-21 KUBIX180 36W RADIALE H=1000 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 36 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378333880

Codice prodotto

ACL0866017B-830-21

Cod. produttore

0866017B-830-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

36 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

32...32 W

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Lunghezza:

180 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

180 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

180 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Collegamento:

Estremità libera (cavi scoperti)

Rendimento luminoso delle lampade:

1500 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

4

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

KUBIX180 - Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Supporto realizzato in alluminio estruso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione ealle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete sino a 4kV. Riflettore in alluminio 99,85 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Basamento in alluminio pressofuso (EN 47100). Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1. Doppio pressacavo M20 per collegamento in cascata. Contropiastra in acciaio zincato e verniciato con tirafondi in acciaio zincato. Ottica: radial. Controllo: DALI. LED 32W 4000lm 3000K CRI>80. Colore: Alluminio. Dimensioni: Ø:180mm x H:1000mm.