pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0865006B-840-16 GOTHIC110 20W RADIALE H=800 DALI

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0865006B-840-16 GOTHIC110 20W RADIALE H=800 DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378333491

Codice prodotto

ACL0865006B-840-16

Cod. produttore

0865006B-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

20 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

800 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

110 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

110 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Collegamento:

Estremità libera (cavi scoperti)

Rendimento luminoso delle lampade:

650 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

4

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il paletto luminoso dal design unico per l’illuminazione esterna sia privata che pubblica. Questo bollard combina l’iconica forma gotica, rivisitata in chiave contemporanea, con sorgenti LED dalle notevoli performance, progettate per garantire un’illuminazione dal massimo comfort visivo, totalmente priva di abbagliamento e che non produce inquinamento luminoso. Design elegante, dalle forme gotiche, che aggiunge un tocco di stile qualsiasi a contesto urbano o residenziale. Elevato grado di resistenza, struttura robusta. Versatilità: disponibile con diverse temperature colore e ottiche a emissione bidirezionale, tridirezionale o radiale, per una massima personalizzazione dell'illuminazione. Applicazioni: illuminazione da giardino e illuminazione pubblica di parchi, parcheggi, percorsi pedonali.