pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0864003A-840-16 SOUL180 19W C/VETRO H=1000 ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0864003A-840-16 SOUL180 19W C/VETRO H=1000 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 19 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378333217

Codice prodotto

ACL0864003A-840-16

Cod. produttore

0864003A-840-16

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

19 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Altezza / Profondità:

1000 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1550 lm

Lampada:

LED sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Larghezza:

182 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciatura a polveri

Diametro:

182 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Flusso luminoso regolabile:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

Collegamento:

Estremità libera (cavi scoperti)

Rendimento luminoso delle lampade:

1550 lm/W

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Numero di poli:

2

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Il paletto luminoso per illuminazione esterna dal design contemporaneo. Design e alte performance illuminotecniche si uniscono in questo elegante bollard per l’illuminazione del giardino e delle aree urbane. Caratterizzato da tre sorgenti LED con otticaradiale in grado di produrre un’illuminazione diffusa e omogenea, SOUL180 è disponibile anche con le più moderne tecnologie di illuminazione intelligente. Design ricercato, che si integra in svariati contesti, con una particolare vocazione per ambienti dal fascino industrial Elevata resistenza, accessoriato con basamento per ancoraggio in acciaio zincato. Versioni: SOUL è disponibile in versione URBAN (altezza: 3m, 3,5m). Sistema bipotenza per programmare o ottimizzare potenza e consumi. Applicazioni: illuminazione di quartieri residenziali, piazze, parchi, aree pedonali, giardini pubblici e privati.