pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0782047C-830-21 KRION-IN-SH 48W WW L=1221 REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0782047C-830-21 KRION-IN-SH 48W WW L=1221 REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 48 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5550 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378333002

Codice prodotto

ACL0782047C-830-21

Cod. produttore

0782047C-830-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

48 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5550 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Alluminio

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

69 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

94 mm

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

1225 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

5550 lm/W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

KRION-IN short è l'apparecchio da incasso a parete o a terreno per l'illuminazione funzionale e scenografica di esterni, in grado di rendere l’architettura protagonista e creare suggestivi percorsi luminosi grazie alle sue eccellenti performance illuminotecniche e alla elevata versatilità di utilizzo. Design minimal dalla forma lineare e dall'elevata resistenza, per integrarsi con discrezione in qualsiasi architettura. Versatilità: ampia scelta di fasci, ottiche ellittiche e wall-washer, per personalizzare l'effetto di luce; vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti; adatto ad installazioni singole o in linea. Applicazioni: illuminazione di facciate di edifici e monumenti; illuminazione funzionale e creazione di percorsi di luce. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Versioni: incasso a parete o a terreno; la gamma KRION comprende anche versioni montate a parete.