pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0780013C-830-30 INGR90 12W NB C/LENTE INOX FILO REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0780013C-830-30 INGR90 12W NB C/LENTE INOX FILO REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1500 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378200960

Codice prodotto

ACL0780013C-830-30

Cod. produttore

0780013C-830-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1500 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

134 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Diametro esterno:

99 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Reattore elettronico

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L. Guarnizioni in gomma siliconica. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Sorgente: LED, 3000K, 12W, 1500lm, CRI>80