pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0779033A-840-30 INGR260 20W COB FB INOX TONDA ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0779033A-840-30 INGR260 20W COB FB INOX TONDA ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1850 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378201783

Codice prodotto

ACL0779033A-840-30

Cod. produttore

0779033A-840-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1850 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

275 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

275 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

416 mm

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

5000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

1850 lm/W

Numero di poli:

3

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Corpo e cornice in acciaio inox AISI 316L. Guarnizioni in gomma siliconica. Lenti LED in PMMA. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Sorgente: LED, 4000K, 17W, 2750lm, CRI>80