ARCLUCE SPA - ACL0779021A-840-30 INGR260 20W EL INOX TONDA ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 20 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8054378201585
Codice prodotto
ACL0779021A-840-30
Cod. produttore
0779021A-840-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
20 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1800 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Lampada:
LED sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
Nessuno
Altezza/profondità di installazione:
416 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
AC
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Diametro esterno:
275 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
18...18 W
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
275 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
416 mm
Dimmerabile programmabile:
no
Carico massimo:
5000 kg
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Rendimento luminoso delle lampade:
1800 lm/W
Numero di poli:
3
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no


