ARCLUCE SPA - ACL0777008A-30 INGR180 1XE27 INOX QUADRA ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8054378330773
Codice prodotto
ACL0777008A-30
Cod. produttore
0777008A-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
E27
Altezza/profondità di installazione:
301 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
197 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
4 mm
Carico massimo:
5000 kg
Non dimmerabile:
sì
Lunghezza:
197 mm