ARCLUCE SPA - ACL0772008C-840-30 INGR55 4W WB INOX TONDA FILO REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 600 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378330636
Codice prodotto
ACL0772008C-840-30
Cod. produttore
0772008C-840-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
55 mm
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
4...4 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
4 mm
Carico massimo:
1000 kg
Non dimmerabile:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89