URMET - interruttore magnetotermico 1 modulo 1P+N C 16A Nea antracite MCCB MGNTERM 1P+NC 16A 1M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- numero di poli (totale) - 1 
- caratteristica di intervento - C 
- numero di poli protetti - 1 
- Corrente Nominale - 16 A 
- conduttore neutro a connessione - No 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8033335003219
Codice prodotto
UR10505/16
Cod. produttore
10505/16
Produttore
UTD10505/16
numero di poli (totale):
1
caratteristica di intervento:
C
numero di poli protetti:
1
Corrente Nominale:
16 A
conduttore neutro a connessione:
No
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
1.5 kA
tipo di tensione di alimentazione:
AC
dispositivi supplementari possibili:
No
Tensione Nominale:
230 V
frequenza:
50÷60 Hz
montaggio a incasso:
No
profondità di incasso:
49.9 mm
grado di protezione (IP):
IP40
tensione di isolamento nominale Ui:
2000 V
antideflagrante:
No
categoria di sovratensione:
3
temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5÷40 °C
classe di limitazione energetica:
1