pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0771014A-30 INGR110 GU10 VETRO OPALE INOX Q ON/OFF

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0771014A-30 INGR110 GU10 VETRO OPALE INOX Q ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro di incasso - 190 mm

  • Lampada - LED sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378330506

Codice prodotto

ACL0771014A-30

Cod. produttore

0771014A-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro di incasso:

190 mm

Lampada:

LED sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

Nessuno

Altezza/profondità di installazione:

127 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

7.5...7.5 W

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Dimmerabile DMX:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

120 mm

Alimentatore intercambiabile:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

127 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica:

20-39

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

190 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

NGROUND110 cornice quadra sporgente. GU10 1x max 7,5W LED. ottica Vetro opale.