ARCLUCE SPA - ACL0771012A-30 INGR110 GU10 VETRO TRASP. INOX T ON/OFF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 190 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8054378330483
Codice prodotto
ACL0771012A-30
Cod. produttore
0771012A-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
190 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
GU10
Altezza/profondità di installazione:
127 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
120 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per lampade di potenza:
7.5...7.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
4 mm
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Carico massimo:
2000 kg
Non dimmerabile:
sì