pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0770021C-840-30 INGR-S110 4W SB INOX TONDA REM-D

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0770021C-840-30 INGR-S110 4W SB INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 575 lm

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378201028

Codice prodotto

ACL0770021C-840-30

Cod. produttore

0770021C-840-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

4 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

575 lm

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Portalampada:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Diametro esterno:

119 mm

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

119 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

73 mm

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

190 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

575 lm/W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Controllabile via Bluetooth:

no

Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti ewall-washer) per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con diverse tipologie di cornici. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.