ARCLUCE SPA - ACL0767006C-830-30 INGR25 2W WB INOX TONDA FILO REM-D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 220 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 20...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378154300
Codice prodotto
ACL0767006C-830-30
Cod. produttore
0767006C-830-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
220 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
20...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
33 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Carico massimo:
1000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì