ARCLUCE SPA - ACL0765029C-840-30 QUAD200 32W WB C/INOX FILO REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 32 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3500 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8054378200304
Codice prodotto
ACL0765029C-840-30
Cod. produttore
0765029C-840-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
32 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3500 lm
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada:
sì
Dimmerabile DALI:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile 1-10 V:
no
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
221 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile DMX:
no
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
221 mm
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
128 mm
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Corrente nominale:
700...700 mA
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Indice di resa cromatica:
80-89
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
170 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Rendimento luminoso delle lampade:
3500 lm/W
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Controllabile via Bluetooth:
no


